25 アドバンフォース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 継数(本)9 自重(g)355 注文コード57557696 品番#急瀬 100(341020)
参考基準価格(税別)¥238,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は継数・自重など8種類から選べます 他の種類を見る

さらなる入れ掛かりをもたらす王道瀬竿。
さらなる入れ掛かりをもたらす、瀬竿の中の瀬竿!真骨頂のパワーは保持したまま、操作性をプラス!穂先を中心にマイルド化し、瀬釣りにおいてもオトリがより泳ぎ、弱りにくくなった。エキサイトトップを採用しパワー重視の王道瀬竿がリニューアル。

全長(m)10 表示H3.5 自重(g)355 元径(mm)26.3 継数(本)9 仕舞(cm)142.5 錘負荷(号)0-12 先径(mm)2.1 適合ライン(号)【水中糸(ナイロン)】0.3-1.2、【水中糸(メタル)】0.08-0.4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする