※サンプル画像

25 クラブブルーキャビン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 錘負荷(号)0.5-10 注文コード57557791 品番#S-350(441585)
参考基準価格(税別)¥40,300 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は錘負荷など12種類から選べます 他の種類を見る

「タメているだけで魚を楽に浮かせる」海上釣堀専用ロッド
ウキ釣り、食い渋り時のミャク釣りまで対応できる柔軟なグラスソリッド穂先を搭載。細身化による元竿からしなやかに曲がり込むバランス、ネジレを抑制するX45、V-JOINTとの相乗効果により、タメているだけで魚を暴れさせずに浮かせてくる。シマアジなどの口切れ、繊細な仕掛けを使用した際のハリス切れも軽減する。
【S-270・J/MH-270・J】際釣りなど近距離狙いのミャク釣りがメインの方に最適なショートレングスモデル。イケスの中をグルグル回遊している青物にタイミングを合わせてエサを送り込む、一定のタナ、距離で生き餌などをコントロールしたい時に、高い操作性を発揮。中型のイケス、混雑時など竿を自由に振れない状況でも有利な操作性に特化したショートレングスモデル。
【S-300・J/MH-300・J】ウキ釣り、ミャク釣りがメインの方に最適。当て潮、低活性時に際を狙うようなシチュエーション、イケスの角狙いなど際狙いも可能。ウキ釣りで1日通すような時にも使えるオールラウンドなモデル。
【S-350・J/MH-350・J】ウキ釣り、沖目を狙ったミャク釣りを展開する方に最適。竿のレングスをフルに使ったやり取りが可能な為、青物の強烈な引きをあしらい、シマアジなどの口切れを防ぎたい時にも最適。

全長(m)3.5 元径(mm)16.8 継数(本)4 仕舞(cm)103 錘負荷(号)0.5-10 先径(mm)1 標準自重(g)165 適合ハリス(号)【ナイロン】1〜6 カーボン含有率(%)74

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする