25 サーフチェイサー テレスコピック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57557827 品番#30-450T(272706)
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本格的な投げ釣りをもっと手軽に、軽快に。
ブランクスにはロッドのネジレを防ぐ強化構造[ハイパワーX]を採用し、正確なキャストを実現。リールシートにはリールをがっちりと締め込み、リーリングおよびパワーファイトが安定するスクリューシート。トータルガイドホールドシステムはキャスト時のガイドの回転を防止。また、より軽快な使用感を求めて、リールシート長を再考。それらにより、キャストだけでなく、ファイト時の取り回しの良さも向上。堤防、サーフだけではなく磯などあらゆるシーンへの対応力が向上し、ビギナーから上級者まであらゆる投げ釣りで活躍。

用途参考対象魚・釣種:カレイ・アイナメ・アキアジなど 全長(m)4.52 方式【継ぎ】振出 継数(本)5 仕舞(cm)105 錘負荷(号)25-35 先径(mm)2.5 カーボン含有率(%)99.8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする