※サンプル画像

25 サンダウナーCP・J

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57557967 品番#31-405S・J(434877)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

更に遠くへ!ジョイントが生み出す新たな飛距離。純遠投競技用投竿。
「SUNDOWNER COMPETITION」は遠投性能にこだわるアスリートキャスターのあくなき要望を満たすため、その可能性を追求したキャスティングスペシャリティーロッド。” 飛んだような気がする””気持ちよいキャストフィール”という感覚でなく、実測でのデータ構築を基に仕様、アクションを造り込んだ。故に誰にでも使えるロッドではないが、使いこなせばそのキャスターにとって最高のパフォーマンスを約束するかけがえのない1本となる。

全長(m)4.05 元径(mm)22.3 継数(本)3 仕舞(cm)161 先径(mm)2.6 標準自重(g)415 カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする