25 シーリア エクスチューン ベイト さぐり ZM

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57558001 品番#MH 300-350(273130)
参考基準価格(税別)¥64,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ベイトサグリロッドの完成形。もはや死角はない。
海上釣堀を攻略する上で欠かすことのできないベイトサグリ釣法。カウンター付きベイトリールを用い、一投で竿下のさまざまなタナを効率的に狙える利点を活かし、より戦略的な組み立てをする新提案としてシマノが誇るシルキーズーム機構を採用。ロッド全体が50cmズームアップすることで竿下範囲が広がり、水中の縦の攻略だけではなく、横の攻略も一投で可能に。これにより、今までは長さの違う2本のロッドを用いる必要があった攻略を1本のロッドに集約。釣り座や時間帯、潮の変化などで刻々と変化する海上釣堀の状況下に対しての対応力を強化。ライントラブルレスに特化した並継・スパイラルガイドセッティングに加え、ベイトリール専用に設計されたトリガー付きのパーフェクションシートCI4+は操作性の向上、保持状態での疲労感の軽減、ファイト時の安定感をサポート。もちろん、スパイラルXコア、ハイパワーXを用い、パワーアップしたMHパワーのブランクスは高活性時のマダイなどの数釣りから、不意な青物にも余裕の対応力を発揮。要となる穂先は目感度に優れ、アタリを鮮明に捉えるウキウキトップを搭載。さらに、ティップスイッチシステムを採用したことで、状況や釣り方に合わせて2本の穂先を選択することが可能に。より戦略的に釣果を伸ばすロッドでさらなる一尾を求めて。

全長(m)3.5 方式【継ぎ】並継 継数(本)5 仕舞(cm)5 錘負荷(号)0-4 先径(mm)0.8 適合ハリス(号)2-8 カーボン含有率(%)91.7

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする