25 セイハコウ フィラート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)110 注文コード57558107 品番#150(272911)
参考基準価格(税別)¥41,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は自重など4種類から選べます 他の種類を見る

趣を追求した曲がりと操作性。
求めたものは繊細で、動作に美しさを求めながら決して屈することのない芯の強さを有したブランクス。一つひとつの丁寧な動作の積み重ねが釣果を導く筏釣りにおいて、細身設計を採用することでよどみなく流れるかのような動作のアシストが可能に。一方で、ファイト時にはターゲットサイズを問わず発揮される高い追従性が黒鯛特有の首振りを抑制。そして、スパイラルXコアが着実にターゲットとの間合いを詰める芯の強さを発揮。標準穂先として装備された2本の穂先は海中の状況を的確に表現し、精度の高いゲーム展開を可能に。グリップは手元の安定性を追求し、エラストマーを使用したVホールドパワーグリップ。疲労感の軽減は元より、しっかりと握り込めることでストレスフリーに全ての動作の遂行をアシスト。繊細に操作でき、釣りにふくよかな奥行きが広がる。筏釣りの趣をその手に。

全長(m)1.5 方式【継ぎ】並継 自重(g)110 継数(本)2 仕舞(cm)101.6 錘負荷(号)0-2 先径(mm)0.4 適合ハリス(号)0.8-2.5 カーボン含有率(%)27.3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする