25 ベイシス BG

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 継数(本)4 錘負荷(号)10-25 注文コード57558211 品番#6-420K(393432)
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品は継数・錘負荷など8種類から選べます 他の種類を見る

FOR THE BIG GAME.
磯という過酷なフィールドにおいて、愚直に大型魚だけを求めるアングラーに送るフカセビッグゲームロッド。魚種不問、デカく、とにかく強い魚を磯から獲るという単純明快なコンセプトの実現に寄与する性能を追求。歴代から脈々と受け継がれ鍛え上げられた高強度かつスムーズな力の伝達により、プレッシャーファイトを可能にするブランクス。過酷な条件下においてアングラーの身体負荷の軽減を目的とする機能・レングスの再構成を実行。リールシートは握りやすく、操作・ファイト時に緩みにくいロングナット仕様。腹当てファイトの負担を軽減する着脱式ファイティングボトムなど、機能の充実を図り、アングラーをフルサポート。全ては磯からの大物を獲るために。

全長(m)4.2 方式【継ぎ】振出 継数(本)4 仕舞(cm)120.3 錘負荷(号)10-25 先径(mm)2 適合ハリス(号)10-24 カーボン含有率(%)99.4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする