ハンドルカバー フィックスレザー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57558245 品番6721-01BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

細部までしっかりとカバーできるので後付け感が少なく、純正のステアリングのような自然な仕上がり
質感の高い本革を使用
細部までしっかりとカバーできるので後付け感が少なく、純正のステアリングのような自然な仕上がり
ステアリングが太くならないので太いハンドルカバーが苦手な方でも安心してご使用できます

材質天然皮革 寸法(mm)36.5〜37.9 ブラック
注意
※こちらの商品は予め本体に通っているステッチ(糸)同士を編み込んでいく商品です。
※本体皮革部を編み込むタイプではございません。
※直径と太さが下記に当てはまらないハンドルには取り付けることができません。
・直径:36.5〜37.9cm
・太さ(外周):9.5cm以上
上記を満たした特殊形状(D型)のハンドルには取り付けることができます。
※製品本体幅は約10.5cmです。太めのハンドルに取付を行うと縫い合わせ口がキレイに閉じない場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-30
用途:
ハンドルカバーの取り付け作業
その他業種

取り付け作業に苦労したが、無事取り付け作業を完了、満足した出来あがり、手触りがよく、しっくりした手触り感で満足した。

2024-10-26
用途:
代車に
自動車・二輪車・自転車関連業

装着してから2024年10月で丸2年になります。
その前に購入した合成レザーは、半年ほどでボロボロになったので、こちらの製品を装着しました。
握った感じも当時と変わらずしっとりして、手にフィットします。
不特定多数のドライバーとなる代車に装着。自分の車ほど丁寧には扱われないと思いますが、この製品は未だに擦り切れることはありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする