25 ボーダレススペシャル GL K2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 継数(本)5 自重(g)105 注文コード57558247 品番#450-T(363862)
参考基準価格(税別)¥79,500 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品は継数・自重など10種類から選べます 他の種類を見る

スパイラルXコア+ハイパワーXティップ搭載の硬式先調子のべ竿。
強度と粘りを備えたシマノ先進のブランクス「スパイラルXコア」とブレを抑えて振り込み性能を向上させる「ハイパワーXティップ」を搭載したガイドレスシリーズ「ボーダレスGL KUモデル」。鯉や野釣り場の大型へらぶななどの淡水の大物はもちろん、長尺は海でグレや黒鯛、スズキなど防波堤のファイター達とも充分に戦えるポテンシャルを秘めています。ホールド性に優れたしっとりグリップ、大物とのやり取りにも安心な非回転式「超感」トップなど攻めのフィーチャーを搭載して、ダイレクトな魚とのやり取りを愉しめるのべ竿の釣りをサポートします。

全長(m)4.5 方式【継ぎ】振出 自重(g)105 元径(mm)21.9 継数(本)5 仕舞(cm)107 先径(mm)1.3 カーボン含有率(%)99.9

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする