※サンプル画像

25 マークドライ・J

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 継数(本)5 錘負荷(号)1.5〜4 注文コード57558265 品番#1.5-53(449987)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は継数・錘負荷など20種類から選べます 他の種類を見る

最高峰のインターラインテクノロジーを搭載
水滴を弾く超撥水ドライ加工を施し、ロッド内部にはほとんど水滴が残らず、高いライン放出性を実現。雨や波しぶきなどによるロッドへのラインの張り付き、不快な糸ガラミも防ぐインターライン構造により、荒天時や夜釣りでもストレスのない釣りが可能。魚を掛けてからはしなやかに曲がり込み、魚を暴れさせずにスムーズに浮かせる。

全長(m)5.25 元径(mm)2.8 継数(本)5 仕舞(cm)113 錘負荷(号)1.5〜4 先径(mm)1.85 標準自重(g)232 適合ハリス(号)【ナイロン】1.5〜4 適合ライン(号)【道糸(PE)】0.8〜2、【道糸(ナイロン)】1.5〜4 カーボン含有率(%)98

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする