※サンプル画像

25 メタリア エギタコ・J

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 錘負荷(号)30〜80 注文コード57558491 品番#MH-170(454219)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は錘負荷など4種類から選べます 他の種類を見る

エギタコ釣りに求められる小突きやすさと感度を追求
エギタコ釣りに重要な、正確にエギを小突くボトムトレース能力と、タコの乗りや海底の変化がわかる手感度・目感度を追求したメタルトップ搭載エギタコ専用竿。軽量で手感度に優れた『AGS』を肝となる穂先部に採用し、操作性と手感度の更なる向上を実現。ボトムトレース能力、手感度・目感度、操作性を武器に、様々な状況に対応できる厳選調子をラインナップ。
【S-175】感度と小突きやすさが精彩を放つ、扱いやすいオールラウンドモデル。しなやかなメタルトップがオートマチックに理想の誘いを実現。
【MH-170】操作性とパワーに特化したアグレッシブモデル。穂先の適度な張りとパワーで思い通りにエギを操作する、攻めのエギタコ釣りを実現。

全長(m)1.7 元径(mm)9.8 継数(本)2 仕舞(cm)125 錘負荷(号)30〜80 先径(mm)1.1 標準自重(g)102 カーボン含有率(%)94

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする