25 メタリア ライトアジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57558509 品番#165テク(449215)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「攻めのライトアジ」を実現するための8:2先調子設計
精密なコマセコントロールとアタリ感知、掛け性能といった、「攻めのライトアジ」を実現するための8:2先調子設計。穂先部のメタルトップと『AGS』の組み合わせにより実現する感度が、モタレアタリや潮の変化点を明確に釣り人に伝える。バット部は脇挟みでの誘いが容易なレングスに設定。

全長(m)1.65 元径(mm)9.8 継数(本)2 仕舞(cm)87 錘負荷(号)20〜60 先径(mm)1 標準自重(g)89 カーボン含有率(%)77

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする