※サンプル画像

25 リバティクラブライトパック・K

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 継数(本)8 錘負荷(号)6〜12 注文コード57558518 品番#10-240(454370)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は継数・錘負荷など26種類から選べます 他の種類を見る

携帯に便利な小継万能振出ロッド
バッグにも収納しやすいコンパクトさが魅力の振出ロッド。ボート釣り、ルアーフィッシング、堤防からのチョイ投げ・サビキ釣りなど様々な場面で活躍。

全長(m)2.48 元径(mm)16.3 継数(本)8 仕舞(cm)45 錘負荷(号)6〜12 先径(mm)1.4 標準自重(g)156 カーボン含有率(%)27

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする