25 リミテッドプロ RS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 継数(本)7 注文コード57558658 品番#85(340467)
参考基準価格(税別)¥370,000 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800
この商品は継数など4種類から選べます 他の種類を見る

リミテッドプロRSに禁断RTチューブラー替穂搭載。ソリッド&チューブラーの極限的操作。
5代目リミテッドプロRSにして禁断RTチューブラー登場。「RT=ラディカルテーパーチューブラー」はチューブラー設計の限界を超えた究極的な超先調子、極限の操作を可能に。RSソリッドとRTチューブラー、どちらの穂先にも対応する通用する高バランスボディを採用。RTチューブラーは先だけが極端に曲がる超急テーパーで仕上げた超先調子。積極的に感じて操るチューブラー特有の感度・レスポンス・軽快性を備えつつ、ソリッドに迫る緻密な操作性+オバセ管理が可能。RSソリッドはイージーゼロ管理。ソリッドの線先端だけがしなやかに曲がり、低負荷時においても高精度の操作を得意とし、オトリの泳ぎを最大限に引き出す。オトリに優しいだけでなく、攻撃的に尻尾を振らせる泳ぎも生み出す。

全長(m)8.5 表示H2.6 自重(g)200 元径(mm)23.8 継数(本)7 仕舞(cm)142.5 錘負荷(号)0-1 (0-2) 先径(mm)0.55 (1.4) 適合ライン(号)【水中糸(ナイロン)】0.1-0.6、【水中糸(メタル)】0.02-0.2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする