※サンプル画像

25 極鋭 LG

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57558701 品番#73H-180(448928)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最高クラスの軽さ、感度、操作性、携行性を併せ持つ

用途タチウオ(テンビン/テンヤ)・アマダイ・ヒラメ・エギタコ・メジロ(ワラサ)・落とし込み・アジ・イサキ・マダイ・トラフグ・タイラバ 全長(m)1.8 元径(mm)9.7 継数(本)2 仕舞(cm)95 錘負荷(号)40〜100 先径(mm)1 標準自重(g)88 カーボン含有率(%)95

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする