※サンプル画像
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の ロッド、釣り竿
25 極鋭 LG
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57558728
品番
#82MH-175(448935)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
最高クラスの軽さ、感度、操作性、携行性を併せ持つ
用途
タチウオ(テンビン/テンヤ)・アマダイ・エギタコ・マルイカ・カットウフグ・トラフグ・カレイ・タイ・カサゴ・ハナダイ・アジ・ソイ・カワハギ・ウマヅラ
全長(m)
1.75
元径(mm)
9.7
継数(本)
2
仕舞(cm)
92
錘負荷(号)
30〜100
先径(mm)
0.8
標準自重(g)
86
カーボン含有率(%)
96
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680