※サンプル画像

25 剛弓 カゴB(ベイト)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 錘負荷(号)8〜20 注文コード57558755 品番#4号-60B 遠投・J(441523)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は錘負荷など8種類から選べます 他の種類を見る

弓のようにしなり、矢のごとく放つ。両軸遠投専用モデル
更なる飛距離アップを実現する両軸遠投専用モデル。投擲時には胴部へスムーズに力が伝達し、太径でありながらしなやかさを持たせた穂先は、シャープな振り抜きを可能とし、投げやすさが向上。パワーロスを軽減するV-ジョイントα、ネジレ防止のX45との相乗効果により、竿をしならせ溜め込んだ力を余すことなく飛距離へと変えていく。やり取りにおいては、胴部の粘りとパワーにより、不意の大型魚にも余裕を持ったやり取りが可能。

全長(m)6 元径(mm)26.2 継数(本)5 仕舞(cm)139 錘負荷(号)8〜20 先径(mm)2.3 標準自重(g)422 適合ハリス(号)【ナイロン】4〜12 カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする