※サンプル画像

25 波紋・J

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 継数(本)4 注文コード57558825 品番#超硬12(448799)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は継数など20種類から選べます 他の種類を見る

「波紋」シリーズが調子・アイテム一新で新登場!
振出へら・鯉竿の代名詞「波紋」シリーズが並継へら竿のような調子バランスと万能要素もカバーするラインナップを携えてフルモデルチェンジ。評価の高い並継へら竿のスムーズな曲がりのノウハウを振出竿にも取り入れ、振込み、へら・鯉を止めて浮かせる新調子にアップデート。ベーシックなラインナップに加え、新たな長さバリエーションが加わったことで万能竿としての魅力が増大。

全長(m)3.6 元径(mm)22.2 継数(本)4 仕舞(cm)109 先径(mm)1.1 標準自重(g)80 カーボン含有率(%)97

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする