25 友鮎

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 継数(本)6 自重(g)195 注文コード57558886 品番#70(342706)
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は継数・自重など12種類から選べます 他の種類を見る

すべての友釣り師へ 新生トモアユ登場。
すべての友釣り師にささげる新生トモアユ。鮎竿に求められる基本性能を高め、優れたコストパフォーマンスを誇るシリーズ。軽さと操作性に優れた人気上位機種「FW」シリーズの調子を継承。そして軽さを保持しながら強度とパワーを高める基本構造[スパイラルX]を採用。クセがなく、どなたにでも扱いやすい調子で、立て竿の泳がせから瀬の引き釣りまでオールラウンドに活躍。初心者や経験者はもちろん、ベテランのスーパーサブロッドとしても大活躍。

全長(m)7 表示H2.75 自重(g)195 元径(mm)23.6 継数(本)6 仕舞(cm)136.8 錘負荷(号)0-4 先径(mm)1.8 適合ライン(号)【水中糸(ナイロン)】0.15-0.8、【水中糸(メタル)】0.05-0.25

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする