3/22より値下げ!現場を応援

#0.6-500(272287) 25 鱗海 SHIMANO(シマノ) 57558981 #0.6-500(272287) 25 鱗海 SHIMANO(シマノ) 57558981 #0.6-500(272287) 25 鱗海 SHIMANO(シマノ) 57558981 #0.6-500(272287) 25 鱗海 SHIMANO(シマノ) 57558981

25 鱗海

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)165 錘負荷(号)1-2 注文コード57558981 品番#0.6-500(272287)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別) 値下げ
33,980
この商品は自重・錘負荷など14種類から選べます 他の種類を見る

このロッドから始まる、黒鯛フカセの第一歩。
鱗海は、柔らかいツケエの遠投、しなやかな穂先の喰い込み性能、チヌ独特の首振りを抑制し、しなやかなファイトを実現するチヌフカセ専用ロッド。ブランクスにはネジレ・つぶれ強度に優れた基本構造スパイラルX。正確なガイドセッティングを可能にするガイド合わせライン。穂先にはしなやかで繊細な曲がりを実現するタフテックα。リールシートは握りやすく、安定した操作・ファイトを可能にするパームフィットシートCI4+を搭載。加えて、細糸の使用を想定し、悪条件下でも糸のベタつき防止に寄与するハイパーノンコンタクトUを採用。また、濡れた手でも滑りにくいマットラバーコーティングによりリールシート部およびバットエンドのスリップを防止。これらチヌフカセを愉しむための充実した機能の搭載は、アングラーのレベルを問わず、釣りの精度を力強くサポート。ラインナップは全国の釣り場を想定し、厳選した7アイテム。使い込むほどに手になじみ、末永く使用できる相棒となることでしょう。

全長(m)5 方式【継ぎ】振出 自重(g)165 継数(本)5 仕舞(cm)111.4 錘負荷(号)1-2 先径(mm)0.8 適合ハリス(号)0.6-1.5 カーボン含有率(%)99.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする