曜日別特売
#1-500(272300) 25 鱗海 SHIMANO(シマノ) 57558999

#1-500(272300) 25 鱗海 SHIMANO(シマノ) 57558999
#1-500(272300) 25 鱗海 SHIMANO(シマノ) 57558999
#1-500(272300) 25 鱗海 SHIMANO(シマノ) 57558999
#1-500(272300) 25 鱗海 SHIMANO(シマノ) 57558999

25 鱗海

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)5
錘負荷(号)1-3
仕舞(cm)111.4
自重(g)170
内容量1個注文コード57558999品番#1-500(272300)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

このロッドから始まる、黒鯛フカセの第一歩。
鱗海は、柔らかいツケエの遠投、しなやかな穂先の喰い込み性能、チヌ独特の首振りを抑制し、しなやかなファイトを実現するチヌフカセ専用ロッド。ブランクスにはネジレ・つぶれ強度に優れた基本構造スパイラルX。正確なガイドセッティングを可能にするガイド合わせライン。穂先にはしなやかで繊細な曲がりを実現するタフテックα。リールシートは握りやすく、安定した操作・ファイトを可能にするパームフィットシートCI4+を搭載。加えて、細糸の使用を想定し、悪条件下でも糸のベタつき防止に寄与するハイパーノンコンタクトⅡを採用。また、濡れた手でも滑りにくいマットラバーコーティングによりリールシート部およびバットエンドのスリップを防止。これらチヌフカセを愉しむための充実した機能の搭載は、アングラーのレベルを問わず、釣りの精度を力強くサポート。ラインナップは全国の釣り場を想定し、厳選した7アイテム。使い込むほどに手になじみ、末永く使用できる相棒となることでしょう。

全長(m)
5
方式
【継ぎ】振出
自重(g)
170
継数(本)
5
仕舞(cm)
111.4
錘負荷(号)
1-3
先径(mm)
0.8
適合ハリス(号)
0.8-2
カーボン含有率(%)
99.4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする