※サンプル画像

M-240MT・J(453366) 紅牙テンヤゲームMX DAIWA(ダイワ) 57559051 M-240MT・J(453366) 紅牙テンヤゲームMX DAIWA(ダイワ) 57559051 M-240MT・J(453366) 紅牙テンヤゲームMX DAIWA(ダイワ) 57559051 M-240MT・J(453366) 紅牙テンヤゲームMX DAIWA(ダイワ) 57559051 M-240MT・J(453366) 紅牙テンヤゲームMX DAIWA(ダイワ) 57559051

紅牙テンヤゲームMX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57559051 品番M-240MT・J(453366)
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

ダイワ一つテンヤ竿として最高レベルの目感度と、 クラスを超えた操作性を追求
これまでにない目感度と操作性を追求すべく、調子を一新。穂先部ソリッドは目感度、食い込み、操作性の最適バランスを追求しセッティング。そして、軽量で手感度に秀でた『AGS』を穂先部に搭載することで、群を抜く持ち軽さと軽快な操作性を実現。ブランクに高密度カーボンSVFを採用することで、軽量化に伴う圧倒的な操作性と疲労軽減をサポート。リールシートはパーミング性能と軽量化を実現するエアセンサーシートを採用。多彩なアイテムで全国の一つテンヤ釣りを網羅する、ハイスペック一つテンヤ専用竿。
メタルトップモデル:目感度と手感度を追求した”メタルトップ”採用。
M-240MT,MH-235MT,H-230MT,XH-225MT,MH-230MTB,H-225MTB
メガトップモデル:目感度と操作性を追求した”メガトップ”採用。
MH-240,H-235

付属品ロッドベルト、竿袋 全長(m)2.4 元径(mm)10.7 継数(本)2 仕舞(cm)125 先径(mm)0.6 標準自重(g)104 適合ライン(号)【PE】0.4〜1.2 カーボン含有率(%)98

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする