7576-01IV サンシェード レトロディズニー ボンフォーム 57559277

サンシェード レトロディズニー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57559277 品番7576-01IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

フロントガラスに取り付けることにより日差しを反射し、室内温度の上昇を軽減します
吸盤でフロントガラスに貼り付けるだけ。脱着がとっても簡単
使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納することができます
軽自動車にピッタリ!

用途軽/普通車 アイボリー 材質(本体)エアー発泡ミラーコートシート 質量(g)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×45×690
注意
※運転の際は必ず本品を取外してください。
※太陽の反射光が一点に集中しないようご注意ください、集光効果によって高熱を発生させる恐れがあります。
※折り目以外を曲げたり、湾曲させての取付けはおやめください。
※本品は温度上昇を完全に防ぐものではありません。
※フロントガラス以外でのご使用はできません。
※ご使用方法によってはダッシュボードに擦り傷が付くことがあります。 取扱いにご注意ください。
※必ず寸法をご確認の上お買い求めください。
※縫製されているゴムを無理に引っ張らないでください。
※長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57559277
2021-08-06
用途:
車のフロントガラスの日除け時
その他業種

N BOXのサイズピッタリで、可愛くて満足です!!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする