7738-06BK カートレイ ラゲージタフトレイ ボンフォーム 57559374

7738-06BK カートレイ ラゲージタフトレイ ボンフォーム 57559374
7738-06BK カートレイ ラゲージタフトレイ ボンフォーム 57559374
7738-06BK カートレイ ラゲージタフトレイ ボンフォーム 57559374
7738-06BK カートレイ ラゲージタフトレイ ボンフォーム 57559374
7738-06BK カートレイ ラゲージタフトレイ ボンフォーム 57559374
7738-06BK カートレイ ラゲージタフトレイ ボンフォーム 57559374
7738-06BK カートレイ ラゲージタフトレイ ボンフォーム 57559374
7738-06BK カートレイ ラゲージタフトレイ ボンフォーム 57559374

カートレイ ラゲージタフトレイ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(mm)900×850
内容量1個注文コード57559374品番7738-06BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

荷室の傷や汚れ防止に役立つ、防水タイプのラゲージトレイ
素材は防水性、耐久性に優れたTPEを使用。裏面にはズレに強い強力ノンスリップ素材を採用し、運転中のズレを防ぎます。車内では釣り具やレジャー用品の運搬に大活躍。
ご家庭用としてもお使いいただけるのでペット用や園芸用としてもご利用ください。

サイズ(mm)900×850材質(表地)熱可塑性エラストマー、(中材)XPE、(裏地)ポリエステルブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57559356
2023-07-04
用途: ジムニーにラゲッジトレイ設置
サービス業

ソフトな材質でフィット感良好
滑りも無く、濡れものも気兼ねなく積める
横幅もジャストサイズで収まりも良い

対象商品 : 57559374
2021-11-11
用途: シャワー室の脱衣所
自動車・二輪車・自転車関連業

1cm程大きいと思い購入しましたが思いのほかぴったりと納まり満足しています。耐久性はわかりませんが今のところ満足しています。

対象商品 : 57559374
2021-09-12
用途: 車内の汚れ防止
建設業・工事業

このサイズがなかなかなく、やっと見つけて買ってみました。思ってた以上にしっかりした作りで大満足です。
もうひとつ予備で注文しました。

対象商品 : 57559374
2020-11-03
用途: ラゲッジの汚れ防止

値段通りの大きさと頑丈さが伝わってくる商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする