ホワイトサム
ホワイトサムの キッチン・調理用品
ホワイトサムの 串・ハケ
ホワイトサムの ハケ
ENDOスーパークリーン刷毛 スーパーソフト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57564019
品番
30mm
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
山羊毛の様に生地に優しく、抜けにくいスーパーソフト。
幅(mm)
30
質量(g)
30
毛丈(mm)
45
材質(柄部)
PBT樹脂
材質(毛)
PBT樹脂毛(超極細)
耐熱温度(℃)
70
注意
※切れ毛や抜け毛にご注意下さい。水分を切る際の衝撃や熱湯への漬け置きは、毛部の根元から剥がれますのでご注意下さい。