ホワイトサム
ホワイトサムの キッチン・調理用品
ホワイトサムの 串・ハケ
ホワイトサムの ハケ
ENDOスーパークリーン刷毛(薄型)ブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
50
注文コード
57564326
品番
50mm
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
幅
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすくする為に毛量を減らし薄型にしました。
幅(mm)
50
毛丈(mm)
40
耐熱温度(℃)
70
材質(柄部)
PBT樹脂
材質(毛)
PBT樹脂毛(極細)
注意
※切れ毛や抜け毛にご注意下さい。水分を切る際の衝撃や熱湯への漬け置きは、毛部の根元から剥がれますのでご注意下さい。