ホワイトサム
ホワイトサムの キッチン・調理用品
ホワイトサムの 串・ハケ
ホワイトサムの ハケ
ENDOホワイトサム埋込式ナイロン刷毛 スーパーウェーブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
30
注文コード
57564353
品番
3cm
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
幅
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
毛先に特殊ウェーブを施し、食材がからみやすくなっています。
仕様
抗菌剤入
幅(mm)
30
毛丈(mm)
40
材質(柄部)
天然木
材質(毛)
抗菌ウェーブナイロン
注意
※天然木のササクレや切れ毛、抜け毛にご注意下さい。