曜日別特売
4.5cm ENDOホワイトサム埋込式ナイロン刷毛 スーパーウェーブ ホワイトサム 57564369

ENDOホワイトサム埋込式ナイロン刷毛 スーパーウェーブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個幅(mm)45注文コード57564369品番4.5cm
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

毛先に特殊ウェーブを施し、食材がからみやすくなっています。

仕様抗菌剤入幅(mm)45毛丈(mm)40材質(柄部)天然木材質(毛)抗菌ウェーブナイロン
注意
※天然木のササクレや切れ毛、抜け毛にご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする