※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ENDOホワイトサム折曲 山羊刷毛 ”極”

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)60 注文コード57564405 品番60mm
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

異物混入を防ぐため、結束部をU字に曲げて締めてあり、抜け毛がほとんど出ません。

幅(mm)60 毛丈(mm)40 材質(柄部)天然木 材質(毛)高級山羊尾毛
注意
※天然木のササクレや切れ毛、抜け毛にご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-07
用途:
仕事de
卸売・小売業

とても使いやすく再度購入しました
使い続けたいと思っています

対象商品:
57564396
2024-03-05
用途:
パンの艶だし
卸売・小売業

毛が折り曲げられているので抜ける心配がなく食品にも安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする