ホワイトサム
ホワイトサムの キッチン・調理用品
ホワイトサムの ボール・ざる・漬物・米びつ
ホワイトサムの ボウル
ENDOグランカラーミキシングボール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57565559
品番
21cm
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
3色のカラーを用意し食材別、工程別、部門別に使い分ける事が出来ます。高耐熱素材TPX樹脂採用。離型性があり、汚れが落ちやすいのでお手入れが楽に、しかも安全性にも優れています。
寸法(外径×高さ)(mm)
Φ212×100
容量(L)
1.9
材質
TPX樹脂
耐熱温度(℃)
200
色
レッド
関連資料:
ENDOグランカラーミキシングボールリーフレット(3.77MB)