EMEET OfficeCore M3

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57567706 品番E1101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【最大18時間使用可能:スピーカーフォン 最大12人】
EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載
音声復元能力が強くクリアで臨場感あふれる音声を体験可能
接続方法:USBケーブル、USBアダプタ、Bluetooth、AUX
専用ケーブル(DC200※別売)にて2台連結、また「E410101」にも連結可能
2022年レッドドット・デザイン・アワード受賞

セット内容
EMEET OfficeCore M3
ユーザーマニュアル
USB-Cケーブル
USBドングルA300
安全ガイド
キャリーバッグ
用途ワークスペースおよびホームオフィス、ハドルルーム、リモートワーク 仕様●サポートするBluetoothのプロファイル:A2DP、AVRCP、HFRプロファイル、SBCコーデック●デイジーチェーン:最大20人●プラットフォーム:Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skypeなど●マイクアレイ:4つの全指向性マイクアレイ●マイク技術:音声追尾リングライト、360°音声ピックアップ、全二重、ノイズキャンセリング、音声強調●マイク周波数応答:100Hz〜10kHz●会議人数:最大12人●集音範囲:最大で16ft●信号雑音比 (SNR):>75dB●接続デバイス数:有線1台、Bluetooth経由で同時に2台 質量(g)390 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×135×35 接続方法USB-Cケーブル、Bluetooth、USBアダプター、3.5mmジャック 入力5V、1A マイクロホンMEMS バッテリーリチウムイオン 保証期間2年間 応答周波数(Hz)20〜20k(±3dB) 平均消費電力(W)1.25 バッテリー容量(mAh)5200 OSWindows 7、8、10以降、Mac OS 10.10以降 BluetoothBluetooth 5.0、範囲:20m(66ft) 音声出力89dB@0.5m 入力電力(W)5 再生時間(時間)最大で20 連続通話時間(時間)最大で18 対応ソフトウェアEMEETLINK USBBluetoothアダプター:EMEET A300、USBケーブル:USB-C to A(1m)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする