EMEET OfficeCore M0 Plus

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57567731 品番E1103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【M0モデル改良版:スピーカーフォン】
小型軽量を維持し機能パワーアップモデル
最大8人
従来のM0モデルを改良し「バッテリー搭載」「ワイヤレス接続/連結接続が可能」へ
最新機能「VoiceIA」搭載によりノイズ/エコーを効果的に除去
接続方法:USBケーブル、Bluetooth
専用ケーブル(DC200※別売)にて2台まで連結可(可能品:E1103/E4101/E1101)

セット内容
EMEET OfficeCore M0 plus
USB-C ケーブル, 1m
ユーザーマニュアル
収納ケース
用途ワークスペースおよびホームオフィス、ハドルルーム、リモートワーク 仕様●デイジーチェーン:最大16人●マイクアレイ:4つの全指向性マイクアレイ●マイク技術:360°音声ピックアップ、全二重、ノイズキャンセリング、音声強調●マイク周波数応答:100Hz〜10kHz●会議人数:最大8人●周波数応答:20〜20k(±3dB)●集音範囲:最大で15ft●信号雑音比 (SNR):>75dB●接続デバイス:有線1台、Bluetooth経由1台●対応しているBluetoothのプロファイル:A2DP、AVRCP、HFRプロファイル、SBCコーデック 質量(g)250 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×116×40 接続方法USB-Cケーブル、Bluetooth マイクロホンデジタルMEMS バッテリーリチウムイオン 保証期間2年 互換性Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skypeなど バッテリー容量(mAh)2600 OSWindows 7、8、10以降、Mac OS 10.10以降 BluetoothBluetooth 5.0、範囲:10m(33ft) 音声出力89dB@0.5m 入力電力(W)3 対応ソフトウェアEMEETLINK USBUSBケーブル:USB-C to A(1m)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする