使用方法

傘型サンシェード Lサイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57567968 品番EM-531
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

内装に優しい設計
内装を傷つけないヒモ式シャフトを採用し、骨組みは変幻自在なスプリング素材で、フレキシブル。
しっかり固定&干渉防止
ガラス形状に追従してしっかりと押さえ、モニターに干渉しません。
スリット付きでルームミラーやドラレコ、センサーなどに対応。

適合(目安)大型SUV/ワンボックスなど 幅(mm)1490 ブラック 高さ(mm)800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする