日本国内工場のクリーンルームで生産されています。1枚1枚個包装されているので衛生的です。カバンの中などに携帯し、持ち歩きに便利です。頬にフィットしやすいガードエンボス加工。耳にやさしく痛くなりにくい幅広ゴムを採用。全国マスク工業会会員製品です。日本産業規格(JIS T 9001)適合製品です。99%ガードフィルター(3層構造)を採用。かぜ、花粉、ウイルス飛沫、PM2.5対策に。バクテリア飛沫(BFE試験)、ウイルス飛沫(VFE試験)、微粒子(PFE試験)、花粉(花粉捕集効果試験)、安全衛生・通気性 全て測定済みです。ノーズフィッターのワイヤー入り。ふつうサイズ(約17.5×9cm)です。