※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Daisy Chain Ethernetタイプ/Modbus TCP対応(ADAM-6200シリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 入力無し 注文コード57568327 品番ADAM-6260-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥42,000
この商品は入力・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

ADAM-6200シリーズは、アナログI/ O、デジタルI/ Oおよびリレーのモジュールで構成されるイーサネットI/Oの新しい製品グループです。デイジーチェーン接続とHTML5に対応するADAM-6200シリーズはハードウェア設計を促進しユーザがソフトウェアファンクションをアプリケーションフィールドで有効化するために有用な多くの機能を有しています。
==================================================================================
・ADAM 6200は Daisy-chain対応。【ADAM 6000 シリーズの進化版】
・ピアツーピア(P2P)接続で、I/Oモジュール間のチャンネルマッピングが簡単。
・ADAM-6200モジュールにGCL機能が内蔵され、論理ルールの設定が容易。
・IoTプロトコル:MQTT、SNMP、RESTful、TLSなどのとスムーズに通信可能。
・デイジーチェーン接続で配線が簡素化され、設置スペースを節約。
・イーサネットのオートバイパス機能により、モジュールのシャットダウン時でも電源障害を防ぎ、システムの信頼性を向上。
==================================================================================

出力6chリレー 入力無し 機能自動バイパス保護付きデイジーチェーン コネクタ2×RJ45 動作温度(℃)-40〜70 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電源(V)10〜30 DC 絶縁耐圧(V)2500 DC

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57568327 ADAM-6260-B 56837010 ADAM-6260-B Daisy Chain Ethernetタイプ/Modbus TCP対応(ADAM-6200シリーズ) Advantech(アドバンテック) Daisy Chain Ethernetタイプ/Modbus TCP対応(ADAM-6200シリーズ) Advantech(アドバンテック) 1個 39,980 税込43,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする