※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インサート PVDコーティング MP7130

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード57568659 品番AOMT184850PEER-H
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。

用途被削材:ステンレス鋼。 トラスコ品番667-7363 切刃長さ(mm)L:5 コーナー半径(mm)RE:9 適合被削材種P種、M種、K種、N種、S種、H種 厚さS(mm)4.8 幅W1(mm)15 逃げ角(°)主切れ刃/AN:15.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする