※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
旋削用インサート 80°菱形ポジ PVDコーティング VP15TF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)
RE:0.2
RE:0.2
RE:0.4
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
57569210
品番
CCGT060202M-SMG
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
その他
80°菱形
トラスコ品番
715-6553
材質
PVDコーティング、超微粒合金
切刃長さ(mm)
L:6.45
コーティング
VP15TF
コーナー半径(mm)
RE:0.2
適合被削材種
P種
チップ形状
正方形
厚さS(mm)
2.38
逃げ角(°)
主/AN:7
内接円IC(mm)
6.35