三菱マテリアル
旋削用インサート 80°菱形ネガ サーメット NX3035
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
715-7576
注文コード
57569271
品番
CNMG120408-SH
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
組織の最適化および特殊合金結合相により耐摩耗性と耐欠損性が向上します。
用途
被削材:鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
その他
軽切削領域
トラスコ品番
715-7576
材質
サーメット
適合被削材種
P種
チップ形状
正方形