※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの フライス用
多コーナ形汎用正面削りカッタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
178-2272
注文コード
57569325
品番
AHX475S-080A08AR
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
178-2272
刃数
CICT:8枚
切込み角度(°)
KAPR:15
寸法LF(mm)
機能長さ:23
最大切削径(Φmm)
DCX:95.6
フランジ径(Φmm)
DCSFMS:93.2