※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

多コーナ形汎用正面削りカッタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番178-0715 注文コード57569395 品番AHX475SR08006DA
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品はトラスコ品番など40種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番178-0715 刃数CICT:6枚 切込み角度(°)KAPR:15 寸法LF(mm)機能長さ:32 最大切削径(Φmm)DCX:95.6 フランジ径(Φmm)DCSFMS:93.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする