※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

多コーナ形汎用正面削りカッタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番177-9116 注文コード57569429 品番AHX475SR10009DA
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品はトラスコ品番など40種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番177-9116 刃数CICT:9枚 切込み角度(°)KAPR:15 寸法LF(mm)機能長さ:32 最大切削径(Φmm)DCX:115.6 フランジ径(Φmm)DCSFMS:113.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする