画像準備中

難削材加工用ラジアスカッタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番178-3900 注文コード57569587 品番ARP5P-040A05AR
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥78,500 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品はトラスコ品番など72種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番178-3900 刃数CICT:5枚 寸法LF(mm)機能長さ:18 切削径(Φmm)DC:29.9 最大切削径(Φmm)DCX:40 フランジ径(Φmm)DCSFMS:37.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする