3/22より値下げ!現場を応援
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの フライス用
難削材加工用ラジアスカッタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
178-0756
注文コード
57569621
品番
ARP5P-063A07AR
参考基準価格(税別)
¥94,800
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
値下げ
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
178-0756
刃数
CICT:7枚
寸法LF(mm)
機能長さ:20
切削径(Φmm)
DC:52.9
最大切削径(Φmm)
DCX:63
フランジ径(Φmm)
DCSFMS:60.2