画像準備中

難削材加工用ラジアスカッタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番177-7591 注文コード57569727 品番ARP6P-050A05AR
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥79,200 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品はトラスコ品番など72種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番177-7591 刃数CICT:5枚 寸法LF(mm)機能長さ:20 切削径(Φmm)DC:38 最大切削径(Φmm)DCX:50 フランジ径(Φmm)DCSFMS:47.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする