3/22より値下げ!現場を応援
画像準備中

難削材加工用ラジアスカッタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番178-5438 注文コード57569745 品番ARP6P-063A06AR
参考基準価格(税別)¥88,100 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別) 値下げ
59,980
この商品はトラスコ品番など72種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番178-5438 刃数CICT:6枚 寸法LF(mm)機能長さ:20 切削径(Φmm)DC:51 最大切削径(Φmm)DCX:63 フランジ径(Φmm)DCSFMS:59.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする