画像準備中

難削材加工用ラジアスカッタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番178-3886 注文コード57569761 品番ARP6P-063A07AR
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥95,400 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品はトラスコ品番など72種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番178-3886 刃数CICT:7枚 寸法LF(mm)機能長さ:20 切削径(Φmm)DC:51 最大切削径(Φmm)DCX:63 フランジ径(Φmm)DCSFMS:59.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする