画像準備中

難削材加工用ラジアスカッタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番178-5415 注文コード57569779 品番ARP6P-080A09AR
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥114,000 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品はトラスコ品番など72種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番178-5415 刃数CICT:9枚 寸法LF(mm)機能長さ:23 切削径(Φmm)DC:68 最大切削径(Φmm)DCX:80 フランジ径(Φmm)DCSFMS:76.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする