3/22より値下げ!現場を応援
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの フライス用
難削材加工用ラジアスカッタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
178-5405
注文コード
57569797
品番
ARP6P-100B11AR
参考基準価格(税別)
¥144,000
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
値下げ
¥
93,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
178-5405
刃数
CICT:11枚
寸法LF(mm)
機能長さ:32
切削径(Φmm)
DC:88
最大切削径(Φmm)
DCX:100
フランジ径(Φmm)
DCSFMS:96.6