※着用例

- 塩ビ手袋 極薄 粉なし モノタロウ 57569838 - 塩ビ手袋 極薄 粉なし モノタロウ 57569838 - 塩ビ手袋 極薄 粉なし モノタロウ 57569838

塩ビ手袋 極薄 粉なし

(237件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 57569838 品番 -
12月28日より値下げいたしました。
販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使い頂けるプラスチックグローブです。
天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強く、劣化しにくい手袋です。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。

サイズS 全長(cm)約23 中指長(cm)約7.2 手の平幅(cm)約8.5 材質PVC(ポリ塩化ビニール) クリア 厚さ(mm)0.06±0.02 粉有無粉無 エンボス加工エンボス加工なし 入数(枚)100 用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等
化学物質安全性参考資料:(0.3MB)
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら、使用を中止し医師に相談してください。
※薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)には使用しないでください。膨潤、浸透、老化することがあります。
※熱いものには触れないでください。触れると火傷をすることがあります。
※爪先、刃物や尖ったもの等で傷をつけないよう注意してください。水漏れの原因になります。
※感電の恐れがありますので電気作業には使用しないでください。
※水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて常温で保管してください。
※素材の特性上、素材特有の匂いがあります。予めご了承ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。
【塩ビ手袋 極薄 粉なし】素手感覚で使える!劣化しにくい左右兼用の手袋.
この動画は、12人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:45
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 237
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57569847
2026-01-23
用途:
ハンドケアのため

エステティシャンなので冬の手指ケアは必須です。
お湯や洗剤などでカサカサになってしまうので
サロンや自宅にストックしてます。
価格が安いので1日に何枚も使います。
毛染めやパンづくりなどにも気軽に使えるし
スマホの画面タッチも出来るので重宝品です。

2026-02-25
用途:
油の付いた物の処理
ポリ技研 様 (卸売・小売業)

商品がとても早く届き、梱包もしっかりしていて商品に傷は無かった。
商品が箱から出し易く、厚みも適度にあり使い易い。

2025-12-02
用途:
日常清掃に使用しています。
株式会社アップ・ライフ 様 (サービス業)

いろいろなメーカーの商品を使用しましたけど、コストがかかりどうしようかと思っていた時にこの商品を知りました。
安く購入できたうえに使用しての照度も断然良かったです、コストを気にせず使えるので継続して購入しています。

2025-12-22
用途:
汚れ作業や、手指を怪我した際に
サービス業

適度な厚さがあって耐久性もまあまあ。
安価な為、家庭用や作業用にも気兼ねなくポンポン使えて最高です。

接着剤などを指で塗り広げたい時、指先を怪我した際に手袋の指先を切って指サック代わりにも便利。

対象商品:
57569856
2026-02-15
用途:
ゴム手袋の下に使用
建設業・工事業

寒さ対策、アカギレ対策で使用で問題なく機能してます。
この値段で十分満足感ありです。

2026-02-09
用途:
火事

毎日の火事で使用しています。汚れものの処理等にも大活躍です。引き続き使用したいです。

2025-10-27
用途:
おむつ交換時、清掃時
社会福祉法人 桃山福祉会 様 (医療・福祉・介護関連業)

保育園で子どものおむつ交換時や清掃の際に使用するため購入しました。
極薄とはいえ使用には全く支障がないです。大満足です

1人が参考にしています
2025-10-16
用途:
高齢者の介護時
医療・福祉・介護関連業

使い捨て手袋特有の不快な臭いがなく、伸縮性があり、大変使いやすいです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする