三菱マテリアル
スモールツール専用 外径後挽き加工 BTAH形用インサート VP15TF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
57570147
品番
BTAT552800R-B
参考基準価格(税別)
¥15,450
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
179-4952
切刃長さ(mm)
有効/LE:2.8
コーティング
MS6015
適合被削材種
P種
チップ形状
平行四辺形
厚さS(mm)
8
逃げ角(°)
主/AN:6